Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná vesta

Reflexná vesta triedy 2 so zapínaním na suchý zips
VESTA REFLEX ORANŽOVÁ SIZE

Obj. č. M409286999

EAN 4251402739418

Cena za zvolené balenie
Výstražná vesta

Obj. č. M409286999

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná vesta s reflexnými pruhmi poskytuje ochranu v cestnej a železničnej doprave, v stavebníctve a aj na ostatných rizikových miestach.
  • Možno ju zapínať na suchý zips

  • Dva 5 cm široké reflexné pruhy po obvode

  • Na prepravu vo všetkých osobných a nákladných vozidlách, traktoroch, ťahačoch a autobusoch

  • EN ISO 20471:2013
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

Jedna veľkosť

Materiál

100 % polyester

Norma EN

20471

Výkonnostná trieda

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie