Výstražná vesta WÜRTH MODYF LUMEN, trieda 3
VESTA HIVIS LUMEN TR. 3 ORANZ L/XL
Obj. č. M509182002
EAN 4255786475894
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Možnosť zapnutia na zips, náprsné vrecko na identifikačné karty
- Reflexné pásy so šírkou 25 cm po obvode, 2 vertikálne reflexné pásy na prednej strane hrudníka a 2 reflexné pásy okolo rukávov
- EN ISO 20471, trieda 3
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová |
Veľkosť | L/XL |
ISO | 20471 |
Materiál | 100 % polyester |
Norma EN | 20471 |
Výkonnostná trieda | 3 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L/XL |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Hmotnosť látky na m2 | 120 g |