Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná, žiarivá priemyselná bunda

BUNDA REFLEX FLUO INDUSTRY ORANŽOVÁ XS

Obj. č. M409428010

EAN 3701354702929

Cena za zvolené balenie
Výstražná, žiarivá priemyselná bunda

Obj. č. M409428010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná a pohodlná výstražná bunda s veľkým množstvom praktických vreciek.
  • Reflexný lem

  • EN ISO 20471 trieda 3, (XS a S = trieda 2)

  • Priemyselné pranie v súlade s normou EN ISO 15797

  • 2 nízke vrecká na zips, 1 náprsné vrecko na gombík, 2 vnútorné vrecká

  • Nastaviteľné manžety, predĺžený chrbtový diel a stojatý golier

  • Spona na držiak visačky s navíjacou šnúrkou

  • 50 % bavlna, 50 % polyester

  • Pribl. 270 g/m²

  • Tkanina TDV
Upozornenie

Pokyny na ošetrovanie


  • Sušiť pri nízkej teplote

  • Chemické čistenie pri normálnej teplote s uhľovodíkmi a perchlóretylénom

  • Nepoužívať bielidlo

  • Prať pri 60 °C

  • Žehliť pri strednej teplote
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaTáto pracovná bunda je ideálna pre profesionálov v oblasti verejných prác.

Farba

Oranžová

Veľkosť

XS

Materiál

50% bavlna, 50% polyester

Normy

EN 20471

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie