Výstražná, žiarivá priemyselná bunda
BUNDA REFLEX FLUO INDUSTRY ŽLTÁ XL
Obj. č. M409427003
EAN 3701354703049
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná a pohodlná výstražná bunda s veľkým množstvom praktických vreciek.
- Reflexný lem
- EN ISO 20471 trieda 3, (XS a S = trieda 2)
- Priemyselné pranie v súlade s normou EN ISO 15797
- 2 nízke vrecká na zips, 1 náprsné vrecko na gombík, 2 vnútorné vrecká
- Nastaviteľné manžety, predĺžený chrbtový diel a stojatý golier
- Spona na držiak visačky s navíjacou šnúrkou
- 50 % bavlna, 50 % polyester
- Pribl. 270 g/m²
- Tkanina TDV
Upozornenie
Pokyny na ošetrovanie
- Sušiť pri nízkej teplote
- Chemické čistenie pri normálnej teplote s uhľovodíkmi a perchlóretylénom
- Nepoužívať bielidlo
- Prať pri 60 °C
- Žehliť pri strednej teplote
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaTáto pracovná bunda je ideálna pre profesionálov v oblasti verejných prác.
Farba | Žltá |
Veľkosť | XL |
Materiál | 50% bavlna, 50% polyester |
Normy | EN 20471 |