Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražná žltá pracovná mikina Würth MODYF

Výstražná mikina EN 20471, trieda 2
SVETER REFLEX EN 20471 ŽLTÝ XXL

Obj. č. M409208004

EAN 8434203008204

Cena za zvolené balenie
Výstražná žltá pracovná mikina Würth MODYF

Obj. č. M409208004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

This half-zip sweatshirt offers high thermal protection, making it ideal for combating the cold.
  • Dobrá tepelná ochrana

  • Stojačik s 1/2 zipsom

  • Elastické manžety na rukávoch a páse

  • Retroreflexné pásy

  • Podľa normy EN 20471, trieda 2,2


Materiál


  • 100 % polyester – cca 280 g/m²


Dostupné veľkosti:


S – M – L – XL – XXL – 3XL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny


Pokyny na ošetrovanie


  • Prať môžete pri teplote 40 °C

  • Nebieľte

  • Nesušte v sušičke

  • Nežehlite

  • Nečistite chemicky

Veľkosť

XXL

Hmotnosť látky na m2

280 g

Materiál

100 % polyester

Farba

Žltá

Hmotnosť výrobku (na kus)

600,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie