Výstražné nohavice WÜRTH MODYF PERFORMANCE, trieda 2
NOHAVICE HI-VIS PERFORMANCE ORANZOVA 58
Obj. č. M410256435
EAN 4255786509735
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 4-smerovo strečový materiál, mimoriadne trvácne, rýchloschnúce s jednoduchou starostlivosťou
- Ergonomický strih a nastaviteľné vrecká na kolenách, certifikované v súlade s normou EN 14404-3, EN ISO 20471 trieda 2
- 2 predné vrecká, 2 vrecká na stehnách, 2 zadné vrecká so zipsom, vrecko na mobilný telefón a puzdro na identifikačnú kartu, vrecko na meter s výstužou z materiálu CORDURA
- Odrazky LOXY, lem je možné predĺžiť o 5 cm
- Nastaviteľný pás so suchým zipsom, vnútorný pás potiahnutý silikónom
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Čierna |
Veľkosť | 58 |
Materiál | 93% polyester (recycled), 7% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 318 g |
Normy | ISO 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nenamáčajte |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52 |
Konfekčná veľkosť UK | 42 |