Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražné nohavice WÜRTH MODYF PERFORMANCE, trieda 2

NOHAVICE HI-VIS PERFORMANCE ZLTE 50

Obj. č. M410257427

EAN 4255786509551

Cena za zvolené balenie
Výstražné nohavice WÜRTH MODYF PERFORMANCE, trieda 2

Obj. č. M410257427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívne a športové nohavice s vysokou viditeľnosťou zo 4-smerovo strečového materiálu garantujú maximálnu slobodu pohybu a komfort. Obsahujú množstvo praktických vreciek.
  • 4-smerovo strečový materiál, mimoriadne trvácne, rýchloschnúce s jednoduchou starostlivosťou

  • Ergonomický strih a nastaviteľné vrecká na kolenách, certifikované v súlade s normou EN 14404-3, EN ISO 20471 trieda 2

  • 2 predné vrecká, 2 vrecká na stehnách, 2 zadné vrecká so zipsom, vrecko na mobilný telefón a puzdro na identifikačnú kartu, vrecko na meter s výstužou z materiálu CORDURA

  • Odrazky LOXY, lem je možné predĺžiť o 5 cm

  • Nastaviteľný pás so suchým zipsom, vnútorný pás potiahnutý silikónom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Čierna

Veľkosť

50

Materiál

93% polyester (recycled), 7% elastane

Hmotnosť látky na m2

318 g

Normy

ISO 20471, EN 14404

ISO

20471

Norma EN

14404

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nenamáčajte

Veľkosť FR / ES / PT / BE

44

Konfekčná veľkosť UK

34

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie