Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražné reflexné zimné nohavice, trieda 2

Výstražné reflexné zimné nohavice
NOHAVICE ZIM HIVIS FLUO ORANŽ/ANT 40

Obj. č. M410120417

EAN 4251761465607

Cena za zvolené balenie
Výstražné reflexné zimné nohavice, trieda 2

Obj. č. M410120417

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplé zimné nohavice s flanelovou podšívkou a reflexnými pásmi na zaistenie maximálneho komfortu pri práci
  • 5 vonkajších vreciek, vrecko na pero, vrecko na skladací meter a vrecko na mobilný telefón

  • Teplá flanelová podšívka

  • Reflexné pásy v módnom dizajne

  • Elastický pás

  • Držiak na preukaz

  • Vrecká na kolenách, certifikované podľa normy EN 14404

  • EN ISO 20471, trieda 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Antracitová

Veľkosť

40

Veľkosť FR / ES / PT / BE

34

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

230 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 14404

ISO

20471

Norma EN

20471, 14404

Materiál obloženia

Thermal flannel

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

27

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie