Výstražné reflexné zimné nohavice, trieda 2
Výstražné reflexné zimné nohavice
NOHAVICE ZIM HIVIS FLUO ŽLT/ANT 114
Obj. č. M410119469
EAN 4251761465584
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplé zimné nohavice s flanelovou podšívkou a reflexnými pásmi na zaistenie maximálneho komfortu pri práci
- 5 vonkajších vreciek, vrecko na pero, vrecko na skladací meter a vrecko na mobilný telefón
- Teplá flanelová podšívka
- Reflexné pásy v módnom dizajne
- Elastický pás
- Držiak na preukaz
- Vrecká na kolenách, certifikované podľa normy EN 14404
- EN ISO 20471, trieda 2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 114 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50 l |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471, 14404 |
Materiál obloženia | Thermal flannel |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 40 l |