Výstražné zimné nohavice WÜRTH MODYF NEON, trieda 2
TROUSERS WINTER NEON YELLOW/GREY 29
Obj. č. M410089411
EAN 4251402750161
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná elastická tkanina, rýchlo schnúca, nenáročná na starostlivosť
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká s podšívkou, pravé na zips, vrecko na stehne, vrecko na zvinovací meter, vrecko na mobilný telefón, oko na kladivo
- Reflexné pásy LOXY®
- Trikrát prešité švy, ergonomický strih v oblasti kolien
- Vrecká na kolenách, certifikované podľa normy EN 14404
- EN 14058, EN 20471 trieda 2
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS NO.
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 29 |
Materiál | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 20471, 14058, 14404 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 54C |
Konfekčná veľkosť UK | 42S |