Výstražný a ochranný profil štvorec/štvorec Pre 90° uhly
Výstražný a ochranný profil štvorec/štvorec
PROFIL VYSTRAZNY-OCHRANNY-ZLTO/CIERNY
Obj. č. 0812449220
EAN 4062856739875
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samolepiaci profil na výstrahu a ochranu pred nebezpečenstvom
- Rýchla a jednoduchá montáž pomocou lepenia
- Jednoduché rezanie profilov nožom
- Nízka montážna výška vďaka plochému dizajnu
- Chráni okrem iného pred úrazmi spôsobenými nárazom
- Zabraňuje poškodeniu, napr. strojov, zariadení alebo skúšobných zariadení
Upozornenie
- Adhézny povrch musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach
- Nie je chemicky odolné voči kyselinám, zásadám ani rozpúšťadlám
V súlade s normou ASR A1.3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na zabezpečenie okrem iného 90° vonkajších hrán, štvorcových rúrok, nebezpečných miest, oceľových profilov, rohov stien, dverí, hrán strojov
![]() | |
Materiál | Polyuretán |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 1000 x 31,7 x 22 mm |
Farba | Čierno-žltá |
Základ lepidla | Akrylát |
Objemová hmotnosť | 0,55 g/cm³ |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Vhodnosť pre podklad | Hladké povrchy |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |