Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstražný trojuholník Mini

Malý výstražný trojuholník
OCHRAN.OBAL BEZ POTLAC.-WARN-3ECK-42,5X3

Obj. č. 0824010024

EAN 4052703031436

Cena za zvolené balenie
Výstražný trojuholník Mini

Obj. č. 0824010024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne malý a praktický

Mimoriadne ľahký a priestorovo úsporný


Zmestí sa do úzkych medzier

Testovaný v súlade so smernicou ES

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny pre Opel

Farba

Červená

Dĺžka

425 mm

Šírka

30 mm

Výška

47 mm

Materiál

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie