Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vystreďovací krúžok

Vystreďovací krúžok, oceľ, fosfátovaný

Obj. č. 044820
EAN 4047376923102
Cena za zvolené balenie
Vystreďovací krúžok

Obj. č. 044820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka na rýchlu montáž so závrtným hrotom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

20,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

31,3 mm

Hrúbka (h1)

6,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie