Vystreďovací krúžok
Vystreďovací krúžok, oceľ, fosfátovaný
Obj. č. 044822
EAN 4038898784432
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka na rýchlu montáž so závrtným hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 22,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 32,8 mm |
Hrúbka (h1) | 5,49 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |