Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výstružník hriadeľa žiarovky

Tensioner wrench for auxiliary drive belt 5 pcs
SADA NAPINAC. KLUCOV NA REMEN PSA DIESEL

Obj. č. 1952005248
EAN 4065746432757

Cena za zvolené balenie
Výstružník hriadeľa žiarovky

Obj. č. 1952005248

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

To release the tensioning roller and then to replace the flat belt of the auxiliary drive

Správna výmena remeňa pomocného pohonu


  • Špeciálne kľúče umožňujú uvoľnenie napínacieho valca pomocou rační, Tommy tyčí atď.

  • Špeciálne adaptéry bezpečne uchytia profily na kryte napínacieho valca

  • Úkon môže vykonávať mechanik


Obsah balenia:


  • 1 x základný pripojovací adaptér (rovnaký ako OE 01099-A)

  • 1 x adaptér pre automatický napínací valec 8,7 mm (rovnaký ako OE 01099-B1)

  • 1 x adaptér pre automatický napínací valec 10 mm (rovnaký ako OE 01099-B2)

  • 1 x dvojitý šesťhranný adaptér SW15 (rovnaký ako OE-01099-C)

  • 1 x šesťhranný adaptér SW15 x štvorcový 1/2-palcový (rovnaký ako OE-01099-D)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Motory: 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 a 2,2 l diesel

  • Výrobca: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo

  • Kódy motora: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV atď., vhodné aj pre motory DW1210

  • Na použitie ako OE PZ4L0-G0109-90

Počet dielov

5 STK

Materiál

Nástrojová oceľ

Product weight (per item)

240.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie