Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Výstuž pre trojuholníkovú vzperu - TRIANGEL L1900MM Výstuž pre trojuholníkovú vzperu - TRIANGEL L1900MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Výstuž pre trojuholníkovú vzperu - TRIANGEL L1900MM - 1
Výstuž pre trojuholníkovú vzperu - TRIANGEL L1900MM - 2

Výstuž pre trojuholníkovú vzperu

Výstuž trojuholníkovej vzpery
TRIANGEL L1900MM

Obj. č. 0865700111

EAN 4049557925240

Cena za zvolené balenie
Výstuž pre trojuholníkovú vzperu

Obj. č. 0865700111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dodatočné vystuženie trojuholníkovej vzpery v závislosti od konštrukčnej analýzy

Hliník (EN-AW-6063 T6)

Upozornenie

Každý plochý rohovník je upevnený pomocou dvoch skrutiek s kladivovou hlavou M8 x 25, nehrdzavejúca oceľ A2, a dvomi samoistiacimi maticami M8, nehrdzavejúca oceľ A2

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

1895 mm

Šírka

35 mm

Výška

3 mm

Materiál

Hliník

Označenie materiálu

EN-AW-6063 T6

Hmotnosť výrobku (na kus)

850,000 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA-SER-SIDIN6923-A2-WS13-M8

S poistnými zubmi
Skrutka so zatĺkacou hlavou na montážnu lištu TYP 28/15

SKRUTKA S T-HLAVOU (T-HD)-A2/70-M8X25

x 100 ks