Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vystužená gumená hadica Pre jednoručný a dvojručný mazací lis a pákový mazací lis

Vystužená gumená hadička, ručný mazací lis
HADICA GUMOVA PANCIEROVA-ND

Obj. č. 0986002100

EAN 4062856542765

Cena za zvolené balenie
Vystužená gumená hadica Pre jednoručný a dvojručný mazací lis a pákový mazací lis

Obj. č. 0986002100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vysokotlaková bezpečnostná hadička s ∅ 13 mm

  • Spojovacie prvky so šesťhranom na montáž bez poškodenia

  • Trhací tlak 1 650 barov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus)

310,000 g

Dĺžka

100 cm

Prípojný závit

M10x1,0mm

Priemer

13 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie