Výstužný pás proti vetru WZ
Zavetrovací pás WZ EN 14545
PAS ZAVETROVACI A2K
Obj. č. 0681040251
EAN 4038898544357
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hlbšie zapustenie upevňovacieho prvku do dreveného podkladu pre vyššie zaťaženie ložiska
- O 25 % nižšia hmotnosť pre jednoduchšiu montáž
- Patentovaný tvar hrany a vysokokvalitná oceľ pre vyššiu pevnosť v ťahu
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S350DG + Z275MAC (pribl. 275 g po oboch stranách)) v súlade s normou EN 10346:2009-07, hrúbka 1,5 mm
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2009-02
Spoj klinca na konci spravidla určuje nosnosť.
Na rozloženie väčších síl je možné vedľa seba umiestniť viacero výstužných pásov proti vetru. Na zaistenie rovnomerného napnutia sa odporúča použiť napínač výstužných pásov proti vetru.
Výstužné pásy proti vetru sa upevňujú pomocou kotviacich klincov Würth alebo skrutiek pre trámový záves ASSY.
Na jeden upevňovací bod sa musia použiť minimálne 2 klince alebo skrutky pre trámové závesy ASSY.
Je nutné dodržiavať odstupy od okrajov a odstupy klincov a skrutiek v súlade s predpisom EC5.
Zabezpečte správny prenos sily vetra a ťažných síl na strešnú konštrukciu.
Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2009-02
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Uhlopriečna výstuha strešných a stenových konštrukcií
Výstužné pásy proti vetru Würth WZ je možné upevniť priamo na vrcholy krokiev. Zabezpečte správny prenos sily vetra a ťažných síl na strešnú konštrukciu. Výstužné pásy proti vetru sa upevňujú pomocou kotviacich klincov Würth alebo skrutiek pre trámový záves ASSY. Na každom mieste kríženia krokiev sa musia použiť minimálne 2 klince alebo skrutky. Je nutné dodržiavať odstupy od okrajov a odstupy klincov a skrutiek. Na rozloženie väčších síl je možné vedľa seba umiestniť viacero výstužných pásov proti vetru.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Skrutka pre trámový záves ASSY: 5,0 x ≥ 40 mm
![]() | |
Šírka x hrúbka | 40 x 1,5 mm |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |
Priemer otvoru | 5 mm |
Hmotnosť | 22000 g |
Schválenie | EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545 |
Min. sila výdatnosti (ReH) | 350 N/mm² |
Pevnosť v ťahu Rm min. | 420 N/mm² |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min. | 16 % |
Materiál | Plátová oceľ |
Označenie materiálu | S350GD |
Norma materiálu | DIN EN 10346:2009-07 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
| Charakteristická nosnosť: | ||||||||
| Charakteristická nosnosť R 1,k [kN] minimálne od: | ||||||||
| Šírka [mm] | Hrúbka [mm] | Oceľ alebo výstužný pás proti vetru WZ | Drevo pri použití kotviaceho klinca Würth, 4,0 mm x D | Drevo pri použití skrutky pre trámový záves ASSY 3.0, 5,0 mm x D | ||||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,13 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 23,6 | |||||||
| 80 | 37,8 | |||||||
| n = počet klincov v bode ukotvenia Hodnoty platia pre drevo s objemovou hmotnosťou 350 kg/m³ Namerané hodnoty nosnosti: Drevo: R,d = R,k x kmod/γm (s drevom γm = 1,3) Oceľ: R,d = R,k/γm (s oceľou γm = 1,3) | ||||||||
| Pomôcka na meranie výstužného pásu proti vetru Würth, meranie WZ | ||||||||
| Charakteristická nosnosť R1,k [KN], minimum výstužného pásu proti vetru WZ od: | ||||||||
| Šírka (mm) | Hrúbka (mm) | Oceľ alebo výstužný pás proti vetru WZ | Drevo pri použití kotviacich klincov Würth, 4,0 mm x D | Drevo pri použití skrutky pre trámový záves ASSY 3.0, 5,0 mm x D | ||||
| 40 mm | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,15 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 1,5 | 23,6 | ||||||
| 80 | 1,5 | 37,8 | ||||||
| Charakteristická nosnosť Rk [KN] systému napínania výstužných pásov proti vetru (ETA – 15/0043) | ||||||||
| Napínač výstužných pásov proti vetru WRB Pripojenie kotvy WRB | Ukotvovacia doska WRB, typ 2 | Motýľ WRB | ||||||
| 45° | 45° | |||||||
| 24,2 | 14 | 18,7 | 15,2 | 17,7 | ||||
| Príklad merania výstužného pásu proti vetru WZ bez napínacieho systému WRB: Predpoklady: Výstužný pás proti vetru Würth WZ 1,5 x 60 mm, spojenie pomocou 12 skrutiek pre trámový záves ASSY 3.0, 5,0 x 40 mm, trieda použitia 2, trieda trvania zaťaženia: „krátke“, zaťaženie Fd = 15,0 KN Výpočet: R1,d Drevo: 12 ks x 2,13 kN x 0,9/1,3 = 17,7 kN, rozhodujúce => 15,0 kN/17,7 kN = 0,85 < 1,0 R1,d Oceľ: 23,6 kN/1,3 = 18,15 kN | ||||||||
| Poznámka: n = počet klincov v bode ukotvenia Hodnoty platia pre drevo s objemovou hmotnosťou 350 kg/m³ Namerané hodnoty nosnosti: Drevo: R,d = R,k x kmod/gm (s drevom gm = 1,3) Oceľ: R,d = R,k/gm(s oceľou gm = 1,3) Podľa rozstupu hrán, ktorý sa má dodržať, je potrebné posúdiť, či sa majú namontovať skrutky pre trámový záves Würth ASSY 3.0. Toto sú pomôcky k plánovaniu. V prípade realizácie projektu by mala hodnoty skontrolovať oprávnená osoba. | ||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!