Vyťahovač, dve ramená, dvojitý hák
Vyťahovač, dvojramenný, dvojitý hák
SADA STAHOVAKOV 2-RAMENNYCH 160MM
Obj. č.
0714522161
EAN 4024835927222
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široké alebo úzke konce obojstranných hákov sa zachytia automaticky.
- Čím vyššia je ťažná sila, tým pevnejšie sa upevnia nožičky. Vďaka tomu je proces ťahania mimoriadne bezpečný.
- Konce obojstranného háku sa môžu vymeniť podľa aplikácie.
- Konce širokého háku zabezpečujú bezpečné odstránenie a konce úzkeho háku sú ideálne na aplikácie v stiesnených priestoroch.
- Konce širokého háku majú 8 mm široké zárezy, podložky alebo ozubené kolesá je tiež možné odstrániť pomocou skrutiek M8.
- Traverzy a háky ukuté vo forme, hriadeľ nitrocementovaný plynom
- Presne vyfrézované nožičky spoľahlivo a jemne upevnia ťahané diely.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 160 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 130 mm |
Dĺžka vretena | 170 mm |
Počet ramien | 2 KS |
Šírka háka (úzky koniec) (D1) | 20 mm |
Šírka háka (široký koniec) (D2) | 24 mm |
Dĺžka pätky háka (E) | 13 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3 mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 5 t |
Rozmer závitu | M18x1,5mm |