Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyťahovač skrutiek

VYTAHOVAC SKRUTIEK

Obj. č. 0695348688

EAN 4011231605366

Cena za zvolené balenie
Vyťahovač skrutiek

Obj. č. 0695348688

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na odstraňovanie odlomených a závitových kolíkov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Do odstraňovaného dielu vyvŕtajte otvor podľa znázornenia v tabuľke a naskrutkujte vyťahovač proti smeru hodinových ručičiek. Následným uťahovaním sa zlomený diel vyskrutkuje bez toho, aby poškodil závit.

Vhodnosť pre skrutku

9/16“–3/4“, M14mm – M18mm

Dĺžka

78 mm

Priemer vŕtania

8,5 mm

Veľkosť

5

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie