Vyťahovač vstrekovačov Ford EcoBlue 2,0 l
Sada vyťahovačov vstrekov. pre Ford 2.0 Eco Blue
SADA EXTRAKTOR PRE VSTREKOVAC FORD
Obj. č. 1952007090
EAN 4099618818097
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poskytuje spoľahlivé riešenie na efektívnu demontáž vstrekovačov
Časovo úsporný a efektívny
- Nástroj na jemné odstránenie zaseknutých vstrekovacích trysiek
- Lacnejšia alternatíva k nástrojom, ktoré vyžadujú čiastočné rozobratie alebo zničenie vstrekovača
Šikovné použitie vo váš prospech
- Polovičné vložky stabilne uchopia vonkajšiu stranu, ako aj spodný okraj hlavy vstrekovača, takže vstrekovač je možné vytiahnuť pomocou sily
- Vstrekovač sa vytiahne v jednom kuse a vo väčšine prípadov ho možno opätovne použiť
- Na použitie ako pri OEM 303-1706
Obsah balenia
- 1 x stabilizátor, priem. 20, Š 160 mm x H 50 mm x V 25 mm
- 2 x delené ložiskové krúžky pre vstrekovač, 2 kusy
- 1 x držiak deleného ložiskového prstenca, M18
- 1 x posúvacia tyč M18, D = 160 mm
- 1 x prítlačná matica M18
- 1 x axiálne ložisko
- 2 x oporné nožičky 150 mm, U-podložka/matica
- 2 x oporné prstence
Upozornenie
V extrémnych prípadoch, keď sa horná časť vstrekovača vytrhne z tela trysky počas procesu vyťahovania, použite nástroj s obj. č. 1952004905.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre 2,0 l naftové motory Ford EcoBlue nasledujúcich modelov: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (od 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (od 2019), Tourneo Custom, Transit a Custom (od 2016).
- Kódy motora: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Kódy motora: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
Počet dielov | 11 KS |
Šírka | 160 mm |
Výška | 25 mm |
Dĺžka | 160 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4240,000 g |
Vonkajší závit | 18 mm |