Vyťahovač závlačiek
Vyťahovač závlačiek ZEBRA
VYRAZAC ZAVLACIEK 4MM L150MM
ZEBRA
Obj. č.
071463 254
EAN 4045727813386
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojzložková plastová rukoväť
Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť
Bezpečné uchopenie, práca bez námahy
Ochrana pred vibráciami
Rukoväť tlmí nárazové vibrácie a oscilácie
Ochrana proti nárazom
Prevencia zranení rúk
Vyrobené z kalenej nástrojovej ocele
Dlhá prevádzková životnosť
Tvrdosť na pracovnom konci 54 – 58 HRC
Tvrdosť na kladivovej hlave 38 – 46 HRC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 150 mm |
Šírka špičky (d) | 4 mm |
Priemer úderovej plochy (S) | 10 mm |