Vyťahovač závlačiek s vodiacimi časťami v súlade s normou DIN 6450
Vyťahovač závlačiek, poistné kolíky
VYRAZAC ZAVLACIEK S NOSOM
Obj. č. 071463 45
EAN 4011231720212
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na poistné kolíky
Chrómovo-vanádová oceľ kalená na vzduchu
Tvrdené bezpečnostné kladivové hlavy
Zamedzujú deformácii a prasknutiu kladivových hláv
Úplne kalená násada
Výsledkom je mimoriadna pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu
Vodiace časti na násade vyťahovača závlačiek
Používajú sa na perfektné centrovanie nástroja na upínacích puzdrách.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 180 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 95 mm |
Šírka špičky (d) | 6 mm |
Priemer úderovej plochy (a) | 10 mm |
Dĺžka čapu | 5 mm |
Priemer čapu | 3 mm |