Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery - VYRAZAC ZAVLACIEK 10MM L240MM Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery - VYRAZAC ZAVLACIEK 10MM L240MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery - VYRAZAC ZAVLACIEK 10MM L240MM - 1
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery - VYRAZAC ZAVLACIEK 10MM L240MM - 2

Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery

Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery
VYRAZAC ZAVLACIEK 10MM L240MM
ZEBRA

Obj. č. 071463 310
EAN 4046778550848

Cena za zvolené balenie
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery

Obj. č. 071463 310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojzložková plastová rukoväť

Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť


  • Bezpečný úchop

  • Práca bez námahy


Ochrana proti vibráciám


Rukoväť pohlcuje vibrácie pri úderoch



Ochrana pred nárazmi


Zabraňuje poraneniam rúk



Vyrobené z temperovanej nástrojovej ocele


Dlhá životnosť



Tvrdosť na funkčnej strane: 54 – 58 HRC



Tvrdosť na strane s úderovou hlavou: 38 – 46 HRC

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

240 mm

Šírka špičky (d)

10 mm

Priemer úderovej plochy (S)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie