Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery
VYRAZAC ZAVLACIEK 16MM L290MM
ZEBRA
Obj. č.
071463 316
EAN 4046778550930
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojzložková plastová rukoväť
Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť
- Bezpečný úchop
- Práca bez námahy
Ochrana proti vibráciám
Rukoväť pohlcuje vibrácie pri úderoch
Ochrana pred nárazmi
Zabraňuje poraneniam rúk
Vyrobené z temperovanej nástrojovej ocele
Dlhá životnosť
Tvrdosť na funkčnej strane: 54 – 58 HRC
Tvrdosť na strane s úderovou hlavou: 38 – 46 HRC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 290 mm |
Šírka špičky (d) | 16 mm |
Priemer úderovej plochy (S) | 15 mm |