Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery
VYRAZAC ZAVLACIEK 8MM L230MM
ZEBRA
Obj. č.
071463 308
EAN 4046778550817
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojzložková plastová rukoväť
Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť
- Bezpečný úchop
- Práca bez námahy
Ochrana proti vibráciám
Rukoväť pohlcuje vibrácie pri úderoch
Ochrana pred nárazmi
Zabraňuje poraneniam rúk
Vyrobené z temperovanej nástrojovej ocele
Dlhá životnosť
Tvrdosť na funkčnej strane: 54 – 58 HRC
Tvrdosť na strane s úderovou hlavou: 38 – 46 HRC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 230 mm |
Šírka špičky (d) | 8 mm |
Priemer úderovej plochy (S) | 10 mm |