Vzduchotesná a vetruodolná membránová manžeta WÜTOP®
Vzduchu a vetru odolná manžeta WÜTOP
WUTOP VETRUVZDORNA MANZETA 75-90MM
Obj. č. 0681000288
EAN 4053479794013
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Silné lepidlo bez rozpúšťadiel s maximálnou odolnosťou proti starnutiu
Spracovanie je možné od 5 °C
Optimálna kompenzácia pohybov komponentov a odľahčenie tlaku v oblasti tesnenia
vďaka skosenej, flexibilnej priechodke s dlhým utesneným spojovacím dielom
Maximálna bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti
Zaručená vzduchotesnosť podľa normy DIN 4108-7, smernice OVE R7 a aktuálnej normy EnEV.
Vzduchotesná a vetruodolná manžeta WÜTOP je ideálna na lepenie podstrešných a strešných ochranných fólií WÜTOP, paroizolačných materiálov a parotesných zábran WÜTOP a fasádnych fólií WÜTOP, pričom bola s týmito fóliami testovaná. Z tohto dôvodu odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov používať fólie WÜTOP.
Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Porézne a savé povrchy, napríklad betón, omietku, mäkké drevotrieskové dosky atď., je potrebné vopred ošetriť prípravkom EURASOL AdhesionPlus alebo základným náterom v spreji.
Manžeta sa musí voliť podľa rozmerov potrubia, aby sa zaistila trvalá vzduchotesnosť a uvoľnenie nadmerného tlaku.
Manžety sú priamo z výroby práškované mastencom. V prípade nedostatočných klzných vlastností použite priložené vrecúško s mastencom a naneste ho na vnútornú priechodku alebo potrubie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Trvalé utesnenie otvorov prostredníctvom podstrešných fólií WÜTOP a ochranných fólií na strechy, paroizolačných materiálov a parotesných zábran WÜTOP, fasádnych fólií WÜTOP, do muriva, betónu, ocele, drevovláknitých a OSB dosiek do interiéru aj exteriéru.
Manžetu natiahnite na potrubie. Odlepte ochrannú fóliu. Pomocou prítlačného valčeka alebo plastovej špachtle pevne pritlačte lepiacu manžetu. Nevytvárajte záhyby ani prehnutia, prípadne ich opatrne rozvaľkajte.
Verzia | 1-násobný |
Priemer min./max. | 75-90 mm |
Dĺžka | 230 mm |
Šírka | 230 mm |
Základ lepidla | Akrylát |
Odolnosť proti vlhkosti | Nie |
Odolnosť proti UV žiareniu | Max. 6mesiacov |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!