Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vzduchotesná manžeta WÜTOP

VETRUVZDORNA MANZ WUTOP JEDNODU/200/420

Obj. č. 5394110200

EAN 4046777730401

Cena za zvolené balenie
Vzduchotesná manžeta WÜTOP

Obj. č. 5394110200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a trvalé utesnenie otvorov

Široká ponuka rozmerov a prevedení pre každý inštalačný rad


  • Káblové priechodky (1-cestné, 2-cestné a 6-cestné verzie)

  • Manžeta na potrubie (1-cestné a 6-cestné verzie)

  • Flexibilné priechodky pre potrubia na strechy so sklonom ≤45°


  • Extrémne silné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel s vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu

  • Zúžené utesnené spojovacie diely s dlhou, flexibilnou priechodkou poskytujú zníženie namáhania a optimálne kompenzujú pohyby komponentov

  • Zaručená vzduchotesnosť podľa normy DIN 4108-7, smernice OVE R7 a nemeckého zákona o energetickej účinnosti budov (GEG 2020) s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti dverí

  • Podklad s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu chráni pred poškodením
Upozornenie

Vzduchotesná manžeta WÜTOP je ideálna na lepenie nepriedušných a priedušných membrán WÜTOP, paroizolačných materiálov WÜTOP, parotesných zábran a fasádnych membrán WÜTOP, pričom bola s týmito fóliami testovaná. Z tohto dôvodu odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov používať tieto fólie WÜTOP.


Podklad musí byť suchý a zbavený mastnoty, triesok a prachu. Porézne a savé podklady, napríklad betón, omietku, mäkké drevotrieskové dosky atď., je potrebné vopred ošetriť prípravkom EURASOL Primer Plus alebo základným náterom v spreji.


Manžeta sa musí voliť podľa rozmerov potrubia, aby sa zaistila trvalá vzduchotesnosť a uvoľnenie nadmerného tlaku.


Manžety sú z výroby práškované mastencom. V prípade nedostatočných klzných vlastností použite priložené vrecúško s mastencom a naneste ho na vnútornú priechodku alebo kábel.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé utesnenie otvorov s priedušnými a nepriedušnými membránami, paroizolačnými materiálmi WÜTOP a parotesnými zábranami WÜTOP, fasádnymi membránami WÜTOP, ako aj muriva, betónu, ocele, drevovláknitých a OSB dosiek v interiéri aj exteriéri.

Pokyny

Manžetu natiahnite na potrubie. Odlepte ochrannú fóliu. Pomocou prítlačného valčeka alebo plastovej špachtle pevne pritlačte lepiacu manžetu. Nevytvárajte záhyby ani prehnutia, prípadne ich opatrne rozvaľkajte.

Verzia

1-násobný

Priemer min./max.

200-220 mm

Dĺžka

420 mm

Šírka

420 mm

Nosný materiál

Tyvek®/PE-HD

Základ lepidla

Akrylát

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Max. 6mesiacov

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Teplota spracovania min.

-5 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Valček na švy tapiet Valcový

VALCEK NA TAPETY W4.5CM D3.5CM

Na stláčanie a vyhladzovanie spojov tapiet, tesniacu pásku a tesniace rúno