Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vzduchotesná manžeta WÜTOP

WUTOP ROHOVE TESNENIE VONKAJSIE

Obj. č. 0681000170

EAN 4053479793962

Cena za zvolené balenie
Vzduchotesná manžeta WÜTOP

Obj. č. 0681000170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a trvalé utesnenie otvorov

Široká ponuka rozmerov a prevedení pre každý inštalačný rad


  • Káblové priechodky (1-cestné, 2-cestné a 6-cestné verzie)

  • Manžeta na potrubie (1-cestné a 6-cestné verzie)

  • Flexibilné priechodky pre potrubia na strechy so sklonom ≤45°


  • Extrémne silné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel s vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu

  • Zúžené utesnené spojovacie diely s dlhou, flexibilnou priechodkou poskytujú zníženie namáhania a optimálne kompenzujú pohyby komponentov

  • Zaručená vzduchotesnosť podľa normy DIN 4108-7, smernice OVE R7 a nemeckého zákona o energetickej účinnosti budov (GEG 2020) s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti dverí

  • Podklad s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu chráni pred poškodením
Upozornenie

Vzduchotesná manžeta WÜTOP je ideálna na lepenie nepriedušných a priedušných membrán WÜTOP, paroizolačných materiálov WÜTOP, parotesných zábran a fasádnych membrán WÜTOP, pričom bola s týmito fóliami testovaná. Z tohto dôvodu odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov používať tieto fólie WÜTOP.


Podklad musí byť suchý a zbavený mastnoty, triesok a prachu. Porézne a savé podklady, napríklad betón, omietku, mäkké drevotrieskové dosky atď., je potrebné vopred ošetriť prípravkom EURASOL Primer Plus alebo základným náterom v spreji.


Manžeta sa musí voliť podľa rozmerov potrubia, aby sa zaistila trvalá vzduchotesnosť a uvoľnenie nadmerného tlaku.


Manžety sú z výroby práškované mastencom. V prípade nedostatočných klzných vlastností použite priložené vrecúško s mastencom a naneste ho na vnútornú priechodku alebo kábel.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé utesnenie otvorov s priedušnými a nepriedušnými membránami, paroizolačnými materiálmi WÜTOP a parotesnými zábranami WÜTOP, fasádnymi membránami WÜTOP, ako aj muriva, betónu, ocele, drevovláknitých a OSB dosiek v interiéri aj exteriéri.

Pokyny

Manžetu natiahnite na potrubie. Odlepte ochrannú fóliu. Pomocou prítlačného valčeka alebo plastovej špachtle pevne pritlačte lepiacu manžetu. Nevytvárajte záhyby ani prehnutia, prípadne ich opatrne rozvaľkajte.

Verzia

Vonkajší roh

Dĺžka

75 mm

Šírka

75 mm

Výška

75 mm

Základ lepidla

Polyakrylát

Odolnosť proti vlhkosti

Nie

Odolnosť proti UV žiareniu

Max. 6mesiacov

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Teplota spracovania min.

5 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Valček na švy tapiet Valcový

VALCEK NA TAPETY W4.5CM D3.5CM

Na stláčanie a vyhladzovanie spojov tapiet, tesniacu pásku a tesniace rúno
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie