Vzduchotesný a vetruvzdorný membránový golier WÜTOP® Thermo. Na otvory v parozábranách a strešných fóliách s vysokými nárokmi z hľadiska teploty.
WÜTOP Thermo vzduchotesný a vetruvzdorný golier (1001040415).
MANZETA WUTOP THERMO D150-165MM
Obj. č. 0681000297
EAN 4061975233776
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na otvory v parozábranách a strešných fóliách s vysokými nárokmi z hľadiska teploty.
Odolnosť voči vysokej teplote
Až do +120 °C.
- Zabezpečuje vzduchotesné utesnenie otvorov.
- Všestranné použitie
- Rýchla montáž bez náradia, umožňuje úsporné utesnenie otvorov.
- Ochrana proti nekontrolovanej vlhkosti a tým aj proti poškodeniu budovy.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vytvorenie vzduchotesnej oblasť odolnej voči vetru na streche a fasáde s vysokými nárokmi z hľadiska teploty.
Verzia | 1-násobný |
Farba | Biela |
Priemer min./max. | 150-165 mm |
Dĺžka | 350 mm |
Šírka | 350 mm |
Nosný materiál | Tyvek® |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 120 °C |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |