Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vzduchotesný a vetruvzdorný membránový golier WÜTOP® Thermo. Na otvory v parozábranách a strešných fóliách s vysokými nárokmi z hľadiska teploty.

WÜTOP Thermo vzduchotesný a vetruvzdorný golier (1001040415).
MANZETA WUTOP THERMO D50-72MM

Obj. č. 0681000292

EAN 4061975233721

Cena za zvolené balenie
Vzduchotesný a vetruvzdorný membránový golier WÜTOP® Thermo. Na otvory v parozábranách a strešných fóliách s vysokými nárokmi z hľadiska teploty.

Obj. č. 0681000292

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na otvory v parozábranách a strešných fóliách s vysokými nárokmi z hľadiska teploty.

Odolnosť voči vysokej teplote


Až do +120 °C.



  • Zabezpečuje vzduchotesné utesnenie otvorov.

  • Všestranné použitie

  • Rýchla montáž bez náradia, umožňuje úsporné utesnenie otvorov.

  • Ochrana proti nekontrolovanej vlhkosti a tým aj proti poškodeniu budovy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vytvorenie vzduchotesnej oblasť odolnej voči vetru na streche a fasáde s vysokými nárokmi z hľadiska teploty.

Verzia

1-násobný

Farba

Biela

Priemer min./max.

50-72 mm

Dĺžka

230 mm

Šírka

230 mm

Nosný materiál

Tyvek®

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie