Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vzduchová špirálová hadica univerzálne

Vzduchová špirálová hadica, univerzálna
HADICA VZDUCHOVA SPIRALOVA UNI 3M

Obj. č. 088530 301

EAN 4024835188470

Cena za zvolené balenie
Vzduchová špirálová hadica univerzálne

Obj. č. 088530 301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny systém adaptéru cievky vhodný pre všetky vozidlá

Univerzálna cievka so systémom adaptérov ako sortimentom


Minimálne náklady na uskladnenie s širokým uplatnením



Pokrytie 95 % trhu pomocou 5 adaptérov


Flexibilné využitie bez nákladného skladovania



Spoje s pohyblivou presuvnou maticou


Jednoduché pripojenie, pretože sa cievka počas montáže neotáča (najmä v prípade spojok Duomatic)



Zatlačovacie spoje


Dlhšia životnosť vďaka tomu, že sa vedenie nepoškodzuje rezaním prstencových konektorov



S plastovou ochranou proti zalomeniu odolnou voči poveternostným vplyvom


Bez obmedzenia sily pružiny pri pôsobení poveternostných podmienok a veľkom zaťažení



Vrátane plastového upevňovacieho oka


Umožňuje správnu montáž špirálového kábla aj pri jazdách bez prívesu



S farebným kódovaním (žltá, červená) na čiernych cievkach


Nehrozí zámena pri pripájaní napájacieho a brzdového vedenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PA – polyamid

Pracovná dĺžka

3,0 m

Priemer

110 mm

Počet vinutí

16 KS

Farba

Čierna

Farba ochrany proti zalomeniu

Žltá

Prípojný závit

M18x1,5mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie