Vzduchová špirálová hadica univerzálne
Vzduchová špirálová hadica, univerzálna
HADICA VZDUCHOVA SPIRALOVA UNI 3M
Obj. č. 088530 302
EAN 4024835188487
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna cievka so systémom adaptérov ako sortimentom
Minimálne náklady na uskladnenie s širokým uplatnením
Pokrytie 95 % trhu pomocou 5 adaptérov
Flexibilné využitie bez nákladného skladovania
Spoje s pohyblivou presuvnou maticou
Jednoduché pripojenie, pretože sa cievka počas montáže neotáča (najmä v prípade spojok Duomatic)
Zatlačovacie spoje
Dlhšia životnosť vďaka tomu, že sa vedenie nepoškodzuje rezaním prstencových konektorov
S plastovou ochranou proti zalomeniu odolnou voči poveternostným vplyvom
Bez obmedzenia sily pružiny pri pôsobení poveternostných podmienok a veľkom zaťažení
Vrátane plastového upevňovacieho oka
Umožňuje správnu montáž špirálového kábla aj pri jazdách bez prívesu
S farebným kódovaním (žltá, červená) na čiernych cievkach
Nehrozí zámena pri pripájaní napájacieho a brzdového vedenia
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | PA – polyamid |
Pracovná dĺžka | 3,0 m |
Priemer | 110 mm |
Počet vinutí | 16 KS |
Farba | Červená |
Farba ochrany proti zalomeniu | Čierna |
Prípojný závit | M18x1,5mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 70 °C |