W-0273 oc. 10 žltá pozinkovaná
W-0273 oc. 10 žltá pozinkovaná
MATICA-FRMSKR-HEX-FLG-WS19-(A2C)-M14X1,5
Obj. č. 0273014
EAN 4045727529348
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M14 x 1,5 |
Výška (h1) | 14 mm |
Priemer príruby (dc) | 27 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Verzia | S prírubou |
Normy | WN2639 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar závitu | Jemný závit |