WIG-Schweißanlage 180DC
Schweißanlage WIG 180DC
ELSHWSINV-WIG180DC-MONTAGEPACK
Art.-Nr. 5952000182
EAN 4046777426175
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kontakt- und Hochfrequenzzündung
Berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck möglich, umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung
Vielseitig
Umschaltbar auf Elektrodenschweißen
Optimaler Oxiationschutz
Wolframelektrode und Naht sind dank automatischem Gasmanagement optimal vor Oxiation geschützt.
Energieeffizient
Lüfter-Stand-by-Funktion, moderne Leistungselektronik
Jobspeicher
Es können jeweils zwei Schweißjobs für Elektrode und WIG abgespeichert werden.
Schutz vor Vermutzungen und Feuchtigkeit
Spezial-Beschichtung der Platine
Leicht und kompakt
6,5 kg bei 180 A (30% ED)
Optimal für Montageeinsatz
IP23 und S-Zeichen
Robust
80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)
Kennzeichnung: CE, S
- Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.
- Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.
- Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
| Richtwert für Stromstärke und Gasmenge | ||
| Wolframelektroden-Ø | Stromstärke [A] Ampere | Gasmenge [l/min] |
| 1,0 | 15–80 | 4 |
| 1,6 | 70–150 | 5–6 |
| 2,4 | 150–240 | 6–7 |
Datenblätter(X)
WIG-Schweißen
Passendes Gas 100% Argon
Nennspannung | 230 V/AC |
Schweißbare Elektroden | 1,5 - 4,0 mm |
Schweißbare WIG-Schweißstäbe | 1,0 - 3,2 mm |
Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max. | 10-150 A |
Stromstärke WIG-Schweißen min./max. | 15-180 A |
Einschaltdauer bei max. Strom (40°C) | 30 % |
Schweißstrom bei ED 100% | 130 A |
Schweißstrom bei ED 60% | 150 A |
Produktgewicht (per Stück) | 16700,000 g |
Schutzart IP | IP 23 |
Höhe | 211 mm |
Breite | 130 mm |
Länge | 337 mm |
Schweißbare Materialstärke | Kupfer 1 - 3 mm, Stahl bis 10 mm, WIG-Stahl/Edelstahl 1 - 6 mm |
DRKMINDER-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
MNTGKOFFR-SHWSINV-ESI150/WIG180-SCHWARZ
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!