WLH 20 LED ručná lampa
Ručné LED svietidlo WLH 20
LAMPA MONTAZNA-WLH20-(H05RN-F-5M)
Obj. č. 0981742
EAN 4047376301948
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jemné, príjemné svetlo s obmedzenou tvorbou tieňov na prácu bez námahy
Bez nutnosti vymieňať žiarovku
- Šetrí čas
- Zabraňuje prestojom
Nízka spotreba energie
- Šetrí náklady
- Šetrné voči životnému prostrediu
Nepotrebuje čas na zahriatie a predhriatie
- Okamžitá plná svetelná účinnosť
- Vynikajúci výkon aj pri zapnutí za studena
Odolné voči oleju, benzínu a UV žiareniu
Vyrobené v Nemecku
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 620 lm |
Druh krytia IP | IP 64 |
Odolnosť proti nárazu | IK08 |
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/AC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Výkon | 6 W |
Typ kábla | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Dĺžka vedenia | 5 m |
Počet LED diód | 20 KS |
Konektor | 1 bezpečnostná zástrčka, 16 A |
Trieda energetickej účinnosti | F |