Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.

WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.

Obj. č. 011102916

EAN 4056807856612

Cena za zvolené balenie
WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.

Obj. č. 011102916

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Zinok, nikel, čierny

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Vnútorný pohon

AW10

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie