WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
Obj. č. 011102995
EAN 4056807856643
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
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Vnútorný pohon | AW10 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |