WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
Obj. č. 011103922
EAN 4056807856742
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
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,55 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |