WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
Obj. č. 011105525
EAN 4056807857015
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Zinok, nikel, čierny  | 
Forma  | C  | 
Menovitý priemer (d1)  | 5,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 25 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 11 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,95 mm  | 
Vnútorný pohon  | AW25  | 
Tvar hlavy  | Plochá hlava  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar špičky  | Špica  |