WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
WN 111, oceľ, pozin., čierna, von. záv., valc. hl.
Obj. č. 011105538
EAN 4056807857039
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,95 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |
