WN 112,oceľ,zin./nik.,čier.,vonk.záv.,šoš.hl.,tv.C
WN 112,oceľ,zin./nik.,čier.,vonk.záv.,šoš.hl.,tv.C
SKR SOSZAP WN112 AW10 ZNBHL 3,5X16
Obj. č. 011203516
EAN 4056807857107
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steel, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL); with AW drive, shape C, with tip
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW10 |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,8 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,65 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |