Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WN 112,oceľ,zin./nik.,čier.,vonk.záv.,šoš.hl.,tv.C

WN 112,oceľ,zin./nik.,čier.,vonk.záv.,šoš.hl.,tv.C
SKR SOSZAP WN112 AW10 ZNBHL 3,5X19

Obj. č. 011203519

EAN 4056807857114

Cena za zvolené balenie
WN 112,oceľ,zin./nik.,čier.,vonk.záv.,šoš.hl.,tv.C

Obj. č. 011203519

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steel, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL); with AW drive, shape C, with tip
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW10

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Priemer hlavy (dk)

6,8 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Výška hlavy (k1)

2,65 mm

Druh závitu

Závit do plechu