WN 112,oceľ,zin./nik.,čier.,vonk.záv.,šoš.hl.,tv.C
WN 112,oceľ,zin./nik.,čier.,vonk.záv.,šoš.hl.,tv.C
SKR SOSZAP WN112 AW20 ZNBHL 3,9X22
Obj. č. 011203922
EAN 4056807857183
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steel, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL); with AW drive, shape C, with tip
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Zinok, nikel, čierny  | 
Forma  | C  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Spôsob upínania  | AW  | 
Vnútorný pohon  | AW20  | 
Menovitý priemer (d1)  | 3,9 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 7,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 22 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,95 mm  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |