Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C

WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C
SKR SOSOV C AW20 ZNBHL 3,9X32

Obj. č. 011303932

EAN 4056807857435

Cena za zvolené balenie
WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C

Obj. č. 011303932

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie