WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C
WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C
SKR SOSOV  C AW20 ZNBHL 4,2X19
Obj. č. 011304219
EAN 4056807857480
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Zinok, nikel, čierny  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Forma  | C  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava s nákružkom  | 
Menovitý priemer (d1)  | 4,2 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 19 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 11 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,8 mm  | 
Spôsob upínania  | AW  | 
Vnútorný pohon  | AW20  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  |