WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C
WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C
SKR SOSOV C AW20 ZNBHL 4,2X9,5
Obj. č. 011304295
EAN 4056807857534
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
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |