Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C

WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C
SKR SOSOV C AW25 ZNBHL 4,8X25

Obj. č. 011304825

EAN 4056807857589

Cena za zvolené balenie
WN 113,oceľ,Zn-Ni,čier.,von. záv.,prír.,šoš. hl.,C

Obj. č. 011304825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

3,7 mm

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW25

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie