WÜPLAST® skrutka so šošovkovou hlavou Z
WÜPLAST W1412, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, Z
Obj. č. 42193 12
EAN 4050642786424
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN1412, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, termoplasty
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepší presah bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Samopoistná funkcia
Znížené riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer zapusteného základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Pevný skrutkový spoj
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,12 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný pohon | Z1 |
Iné č. normy | W1412 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Dĺžka drieku (a) | 1,5 mm |
Hĺbka upnutia max. (t max) | 1,61 mm |