Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜPLAST® skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom

WÜPLAST W1423, oceľ 10.9, pozink., zápus. hlava TX

Obj. č. 42363 7

EAN 4050642472495

Cena za zvolené balenie
WÜPLAST® skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 42363 7

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 1423, galvanizovaná oceľ 10.9, priehľadná povrchová vrstva (A3K), pre termoplastové materiály

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepší presah bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Samopoistná funkcia

Znížené riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Priemer zapusteného základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Bezpečnejší skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť proti korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

7 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

TX8

Iné č. normy

W1423

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit pre plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie